High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TN-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
135件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78621736 CDG1ZN63TN-25Z1-XC4A 25 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78621745 CDG1ZN63TN-25Z1-XC4B 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78621754 CDG1ZN63TN-25Z1-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78623267 CDG1ZN63TN-25Z1-V-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
20,240
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78623276 CDG1ZN63TN-25Z1-V-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,170
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78623285 CDG1ZN63TN-25Z1-V-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78624798 CDG1ZN63TN-25Z1-W-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78624807 CDG1ZN63TN-25Z1-W-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78624816 CDG1ZN63TN-25Z1-W-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78626329 CDG1ZN63TN-25Z1-Q-XC4A 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
20,460
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78626338 CDG1ZN63TN-25Z1-Q-XC4B 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78626347 CDG1ZN63TN-25Z1-Q-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
19,970
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78627860 CDG1ZN63TN-25FZ1-XC4A 25 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78627869 CDG1ZN63TN-25FZ1-XC4B 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78627878 CDG1ZN63TN-25FZ1-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78629384 CDG1ZN63TN-50Z1-XC4A 50 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78629400 CDG1ZN63TN-50Z1-XC4B 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78629409 CDG1ZN63TN-50Z1-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
18,810
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78630915 CDG1ZN63TN-50Z1-V-XC4A 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
20,850
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78630924 CDG1ZN63TN-50Z1-V-XC4B 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78630940 CDG1ZN63TN-50Z1-V-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78632446 CDG1ZN63TN-50Z1-W-XC4A 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78632455 CDG1ZN63TN-50Z1-W-XC4B 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78632464 CDG1ZN63TN-50Z1-W-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78633977 CDG1ZN63TN-50Z1-Q-XC4A 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
21,070
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78633986 CDG1ZN63TN-50Z1-Q-XC4B 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,990
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78633995 CDG1ZN63TN-50Z1-Q-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78635508 CDG1ZN63TN-50FZ1-XC4A 50 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78635517 CDG1ZN63TN-50FZ1-XC4B 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78635526 CDG1ZN63TN-50FZ1-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
18,810
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78637039 CDG1ZN63TN-75Z1-XC4A 75 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78637048 CDG1ZN63TN-75Z1-XC4B 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78637057 CDG1ZN63TN-75Z1-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78638570 CDG1ZN63TN-75Z1-V-XC4A 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78638579 CDG1ZN63TN-75Z1-V-XC4B 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78638588 CDG1ZN63TN-75Z1-V-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78640094 CDG1ZN63TN-75Z1-W-XC4A 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78640110 CDG1ZN63TN-75Z1-W-XC4B 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78640119 CDG1ZN63TN-75Z1-W-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78641625 CDG1ZN63TN-75Z1-Q-XC4A 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
21,670
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78641634 CDG1ZN63TN-75Z1-Q-XC4B 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,600
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78641650 CDG1ZN63TN-75Z1-Q-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
21,180
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78643156 CDG1ZN63TN-75FZ1-XC4A 75 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78643165 CDG1ZN63TN-75FZ1-XC4B 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78643174 CDG1ZN63TN-75FZ1-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78644687 CDG1ZN63TN-100Z1-XC4A 100 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78644696 CDG1ZN63TN-100Z1-XC4B 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78644705 CDG1ZN63TN-100Z1-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
20,020
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78646218 CDG1ZN63TN-100Z1-V-XC4A 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
22,060
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78646227 CDG1ZN63TN-100Z1-V-XC4B 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,980
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする