High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN63TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN63TF-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN63TF-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN63TF-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式軸方向フート形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
135件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76997140 CDG1LN63TF-25Z1-XC4A 25 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76997149 CDG1LN63TF-25Z1-XC4B 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76997158 CDG1LN63TF-25Z1-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76998664 CDG1LN63TF-25Z1-V-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76998680 CDG1LN63TF-25Z1-V-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76998689 CDG1LN63TF-25Z1-V-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77000195 CDG1LN63TF-25Z1-W-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77000204 CDG1LN63TF-25Z1-W-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77000220 CDG1LN63TF-25Z1-W-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77001726 CDG1LN63TF-25Z1-Q-XC4A 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
21,670
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77001735 CDG1LN63TF-25Z1-Q-XC4B 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,600
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77001744 CDG1LN63TF-25Z1-Q-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
21,180
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77003257 CDG1LN63TF-25FZ1-XC4A 25 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77003266 CDG1LN63TF-25FZ1-XC4B 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77003275 CDG1LN63TF-25FZ1-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77004788 CDG1LN63TF-50Z1-XC4A 50 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77004797 CDG1LN63TF-50Z1-XC4B 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77004806 CDG1LN63TF-50Z1-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
20,020
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77006319 CDG1LN63TF-50Z1-V-XC4A 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
22,060
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77006328 CDG1LN63TF-50Z1-V-XC4B 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,980
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77006337 CDG1LN63TF-50Z1-V-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77007850 CDG1LN63TF-50Z1-W-XC4A 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
22,330
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77007859 CDG1LN63TF-50Z1-W-XC4B 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,260
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77007868 CDG1LN63TF-50Z1-W-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77009374 CDG1LN63TF-50Z1-Q-XC4A 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
22,280
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77009390 CDG1LN63TF-50Z1-Q-XC4B 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,200
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77009399 CDG1LN63TF-50Z1-Q-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
21,780
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77010905 CDG1LN63TF-50FZ1-XC4A 50 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77010914 CDG1LN63TF-50FZ1-XC4B 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77010930 CDG1LN63TF-50FZ1-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
20,020
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77012436 CDG1LN63TF-75Z1-XC4A 75 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77012445 CDG1LN63TF-75Z1-XC4B 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77012454 CDG1LN63TF-75Z1-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77013967 CDG1LN63TF-75Z1-V-XC4A 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77013976 CDG1LN63TF-75Z1-V-XC4B 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77013985 CDG1LN63TF-75Z1-V-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
22,170
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77015498 CDG1LN63TF-75Z1-W-XC4A 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
22,940
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77015507 CDG1LN63TF-75Z1-W-XC4B 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,860
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77015516 CDG1LN63TF-75Z1-W-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77017029 CDG1LN63TF-75Z1-Q-XC4A 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77017038 CDG1LN63TF-75Z1-Q-XC4B 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,810
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77017047 CDG1LN63TF-75Z1-Q-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
22,390
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77018560 CDG1LN63TF-75FZ1-XC4A 75 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77018569 CDG1LN63TF-75FZ1-XC4B 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77018578 CDG1LN63TF-75FZ1-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77020084 CDG1LN63TF-100Z1-XC4A 100 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77020100 CDG1LN63TF-100Z1-XC4B 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77020109 CDG1LN63TF-100Z1-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77021615 CDG1LN63TF-100Z1-V-XC4A 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
23,270
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77021624 CDG1LN63TF-100Z1-V-XC4B 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,190
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする