High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN63-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN63-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN63-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN63-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
135件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77065986 CDG1FN63-25Z1-XC4A 25 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77065995 CDG1FN63-25Z1-XC4B 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77066004 CDG1FN63-25Z1-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77067517 CDG1FN63-25Z1-V-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77067526 CDG1FN63-25Z1-V-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77067535 CDG1FN63-25Z1-V-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77069048 CDG1FN63-25Z1-W-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77069057 CDG1FN63-25Z1-W-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77069066 CDG1FN63-25Z1-W-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77070579 CDG1FN63-25Z1-Q-XC4A 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
21,670
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77070588 CDG1FN63-25Z1-Q-XC4B 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,600
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77070597 CDG1FN63-25Z1-Q-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
21,180
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77072110 CDG1FN63-25FZ1-XC4A 25 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77072119 CDG1FN63-25FZ1-XC4B 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77072128 CDG1FN63-25FZ1-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77073634 CDG1FN63-50Z1-XC4A 50 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77073650 CDG1FN63-50Z1-XC4B 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77073659 CDG1FN63-50Z1-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
20,020
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77075165 CDG1FN63-50Z1-V-XC4A 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
22,060
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77075174 CDG1FN63-50Z1-V-XC4B 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,980
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77075190 CDG1FN63-50Z1-V-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77076696 CDG1FN63-50Z1-W-XC4A 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
22,330
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77076705 CDG1FN63-50Z1-W-XC4B 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,260
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77076714 CDG1FN63-50Z1-W-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77078227 CDG1FN63-50Z1-Q-XC4A 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
22,280
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77078236 CDG1FN63-50Z1-Q-XC4B 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,200
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77078245 CDG1FN63-50Z1-Q-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
21,780
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77079758 CDG1FN63-50FZ1-XC4A 50 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77079767 CDG1FN63-50FZ1-XC4B 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77079776 CDG1FN63-50FZ1-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
20,020
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77081289 CDG1FN63-75Z1-XC4A 75 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77081298 CDG1FN63-75Z1-XC4B 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77081307 CDG1FN63-75Z1-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77082820 CDG1FN63-75Z1-V-XC4A 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77082829 CDG1FN63-75Z1-V-XC4B 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77082838 CDG1FN63-75Z1-V-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
22,170
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77084344 CDG1FN63-75Z1-W-XC4A 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
22,940
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77084360 CDG1FN63-75Z1-W-XC4B 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,860
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77084369 CDG1FN63-75Z1-W-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77085875 CDG1FN63-75Z1-Q-XC4A 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77085884 CDG1FN63-75Z1-Q-XC4B 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,810
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77085900 CDG1FN63-75Z1-Q-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
22,390
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77087406 CDG1FN63-75FZ1-XC4A 75 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77087415 CDG1FN63-75FZ1-XC4B 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77087424 CDG1FN63-75FZ1-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77088937 CDG1FN63-100Z1-XC4A 100 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77088946 CDG1FN63-100Z1-XC4B 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77088955 CDG1FN63-100Z1-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77090468 CDG1FN63-100Z1-V-XC4A 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
23,270
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77090477 CDG1FN63-100Z1-V-XC4B 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,190
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする