High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 耐粉塵仕様強力スクレーパ付 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
90件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77479090 CDG1UN63-25Z1-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77479598 CDG1UN63-25Z1-V-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
20,960
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77480106 CDG1UN63-25Z1-W-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77480614 CDG1UN63-25Z1-Q-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
21,180
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77481129 CDG1UN63-25Z1-N-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
21,890
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77481637 CDG1UN63-25Z1-NV-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
23,430
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77482145 CDG1UN63-25Z1-NW-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
23,710
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77482660 CDG1UN63-25Z1-NQ-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77483168 CDG1UN63-25FZ1-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77483676 CDG1UN63-25FZ1-N-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
21,890
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77484184 CDG1UN63-50Z1-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
20,020
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77484699 CDG1UN63-50Z1-V-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77485207 CDG1UN63-50Z1-W-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77485715 CDG1UN63-50Z1-Q-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
21,780
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77486230 CDG1UN63-50Z1-N-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
22,500
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77486738 CDG1UN63-50Z1-NV-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
24,040
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77487246 CDG1UN63-50Z1-NW-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
24,310
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77487754 CDG1UN63-50Z1-NQ-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
24,260
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77488269 CDG1UN63-50FZ1-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
20,020
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77488777 CDG1UN63-50FZ1-N-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
22,500
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77489285 CDG1UN63-75Z1-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77489800 CDG1UN63-75Z1-V-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
22,170
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77490308 CDG1UN63-75Z1-W-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77490816 CDG1UN63-75Z1-Q-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
22,390
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77491324 CDG1UN63-75Z1-N-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
23,100
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77491839 CDG1UN63-75Z1-NV-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
24,640
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77492347 CDG1UN63-75Z1-NW-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
24,920
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77492855 CDG1UN63-75Z1-NQ-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
24,860
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77493370 CDG1UN63-75FZ1-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77493878 CDG1UN63-75FZ1-N-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
23,100
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77494386 CDG1UN63-100Z1-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77494894 CDG1UN63-100Z1-V-XC4C 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77495409 CDG1UN63-100Z1-W-XC4C 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
23,050
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77495917 CDG1UN63-100Z1-Q-XC4C 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
22,990
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77496425 CDG1UN63-100Z1-N-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
23,710
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77496940 CDG1UN63-100Z1-NV-XC4C 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
25,250
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77497448 CDG1UN63-100Z1-NW-XC4C 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
25,520
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77497956 CDG1UN63-100Z1-NQ-XC4C 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
25,470
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77498464 CDG1UN63-100FZ1-XC4C 100 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77498979 CDG1UN63-100FZ1-N-XC4C 100 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
23,710
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77499487 CDG1UN63-125Z1-XC4C 125 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77499995 CDG1UN63-125Z1-V-XC4C 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
23,380
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77500510 CDG1UN63-125Z1-W-XC4C 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77501018 CDG1UN63-125Z1-Q-XC4C 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
23,600
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77501526 CDG1UN63-125Z1-N-XC4C 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
24,310
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77502034 CDG1UN63-125Z1-NV-XC4C 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
25,850
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77502549 CDG1UN63-125Z1-NW-XC4C 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
26,130
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77503057 CDG1UN63-125Z1-NQ-XC4C 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
26,070
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77503565 CDG1UN63-125FZ1-XC4C 125 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77504080 CDG1UN63-125FZ1-N-XC4C 125 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
24,310
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする