High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-25Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-25Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-25Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-25Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)25 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77615346 CDG1TN63-25Z1-XC4A 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77615355 CDG1TN63-25Z1-XC4B 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77615364 CDG1TN63-25Z1-XC4C 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77616877 CDG1TN63-25Z1-V-XC4A 1山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77616886 CDG1TN63-25Z1-V-XC4B 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77616895 CDG1TN63-25Z1-V-XC4C 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77618408 CDG1TN63-25Z1-W-XC4A 2山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77618417 CDG1TN63-25Z1-W-XC4B 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77618426 CDG1TN63-25Z1-W-XC4C 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77619939 CDG1TN63-25Z1-Q-XC4A ロッドエンド 金具なし ルブリテーナ2個付
21,670
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77619948 CDG1TN63-25Z1-Q-XC4B ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,600
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77619957 CDG1TN63-25Z1-Q-XC4C ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ付
21,180
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77621470 CDG1TN63-25Z1-N-XC4A 金具なし 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
22,390
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77621479 CDG1TN63-25Z1-N-XC4B 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,310
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77621488 CDG1TN63-25Z1-N-XC4C 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
21,890
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77622994 CDG1TN63-25Z1-NV-XC4A 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
23,930
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77623010 CDG1TN63-25Z1-NV-XC4B 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,850
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77623019 CDG1TN63-25Z1-NV-XC4C 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
23,430
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77624525 CDG1TN63-25Z1-NW-XC4A 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
24,200
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77624534 CDG1TN63-25Z1-NW-XC4B 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,130
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77624550 CDG1TN63-25Z1-NW-XC4C 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
23,710
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77626056 CDG1TN63-25Z1-NQ-XC4A ロッドエンド 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
24,150
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77626065 CDG1TN63-25Z1-NQ-XC4B ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,070
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77626074 CDG1TN63-25Z1-NQ-XC4C ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする