High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-75Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-75Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-75Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-75Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)75 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77645945 CDG1TN63-75Z1-XC4A 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77645954 CDG1TN63-75Z1-XC4B 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77645970 CDG1TN63-75Z1-XC4C 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77647476 CDG1TN63-75Z1-V-XC4A 1山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77647485 CDG1TN63-75Z1-V-XC4B 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77647494 CDG1TN63-75Z1-V-XC4C 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
22,170
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77649007 CDG1TN63-75Z1-W-XC4A 2山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
22,940
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77649016 CDG1TN63-75Z1-W-XC4B 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,860
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77649025 CDG1TN63-75Z1-W-XC4C 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77650538 CDG1TN63-75Z1-Q-XC4A ロッドエンド 金具なし ルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77650547 CDG1TN63-75Z1-Q-XC4B ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,810
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77650556 CDG1TN63-75Z1-Q-XC4C ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ付
22,390
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77652069 CDG1TN63-75Z1-N-XC4A 金具なし 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
23,600
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77652078 CDG1TN63-75Z1-N-XC4B 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,520
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77652087 CDG1TN63-75Z1-N-XC4C 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
23,100
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77653600 CDG1TN63-75Z1-NV-XC4A 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
25,140
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77653609 CDG1TN63-75Z1-NV-XC4B 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,060
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77653618 CDG1TN63-75Z1-NV-XC4C 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
24,640
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77655124 CDG1TN63-75Z1-NW-XC4A 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
25,410
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77655140 CDG1TN63-75Z1-NW-XC4B 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,340
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77655149 CDG1TN63-75Z1-NW-XC4C 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
24,920
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77656655 CDG1TN63-75Z1-NQ-XC4A ロッドエンド 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
25,360
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77656664 CDG1TN63-75Z1-NQ-XC4B ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,280
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77656680 CDG1TN63-75Z1-NQ-XC4C ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
24,860
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする