High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-125Z1-}
ヘッド側トラニオン形 ポートねじの種類Rc
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-125Z1-}
- 注文コード
- 77676544
- 77676560
- 77676569
- 77678075
- 77678084
- 77678100
- 77679606
- 77679615
- 77679624
- 77681137
- 77681146
- 77681155
- 77682668
- 77682677
- 77682686
- 77684199
- 77684208
- 77684217
- 77685730
- 77685739
- 77685748
- 77687254
- 77687270
- 77687279
- 注文コード
- 77676544
- 77676560
- 77676569
- 77678075
- 77678084
- 77678100
- 77679606
- 77679615
- 77679624
- 77681137
- 77681146
- 77681155
- 77682668
- 77682677
- 77682686
- 77684199
- 77684208
- 77684217
- 77685730
- 77685739
- 77685748
- 77687254
- 77687270
- 77687279
- 注文コード
- 77676544
- 77676560
- 77676569
- 77678075
- 77678084
- 77678100
- 77679606
- 77679615
- 77679624
- 77681137
- 77681146
- 77681155
- 77682668
- 77682677
- 77682686
- 77684199
- 77684208
- 77684217
- 77685730
- 77685739
- 77685748
- 77687254
- 77687270
- 77687279
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)125
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。