High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-50Z1-}
ヘッド側トラニオン形 ポートねじの種類NPT
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-50Z1-}
- 注文コード
- 77768348
- 77768357
- 77768366
- 77769879
- 77769888
- 77769897
- 77771410
- 77771419
- 77771428
- 77772934
- 77772950
- 77772959
- 77774465
- 77774474
- 77774490
- 77775996
- 77776005
- 77776014
- 77777527
- 77777536
- 77777545
- 77779058
- 77779067
- 77779076
- 注文コード
- 77768348
- 77768357
- 77768366
- 77769879
- 77769888
- 77769897
- 77771410
- 77771419
- 77771428
- 77772934
- 77772950
- 77772959
- 77774465
- 77774474
- 77774490
- 77775996
- 77776005
- 77776014
- 77777527
- 77777536
- 77777545
- 77779058
- 77779067
- 77779076
- 注文コード
- 77768348
- 77768357
- 77768366
- 77769879
- 77769888
- 77769897
- 77771410
- 77771419
- 77771428
- 77772934
- 77772950
- 77772959
- 77774465
- 77774474
- 77774490
- 77775996
- 77776005
- 77776014
- 77777527
- 77777536
- 77777545
- 77779058
- 77779067
- 77779076
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)50
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類NPT
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。