High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-125FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-125FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-125FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-125FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)125 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
291件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77825888 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,100
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77825897 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,020
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77825906 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
28,600
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77825915 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,410
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77825924 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,340
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77825940 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
24,920
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77825949 CDG1TN63TN-125FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
28,440
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77825958 CDG1TN63TN-125FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,360
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77825967 CDG1TN63TN-125FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
27,940
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77825976 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,080
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77825985 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,010
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77825994 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826010 CDG1TN63TN-125FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,100
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826019 CDG1TN63TN-125FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,020
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826028 CDG1TN63TN-125FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
28,600
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826037 CDG1TN63TN-125FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,410
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826046 CDG1TN63TN-125FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,340
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826055 CDG1TN63TN-125FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
24,920
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826064 CDG1TN63TN-125FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
28,440
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826080 CDG1TN63TN-125FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,360
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826089 CDG1TN63TN-125FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
27,940
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826098 CDG1TN63TN-125FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,080
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826107 CDG1TN63TN-125FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,010
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826116 CDG1TN63TN-125FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826125 CDG1TN63TN-125FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,100
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826134 CDG1TN63TN-125FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,020
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826150 CDG1TN63TN-125FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
28,600
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826159 CDG1TN63TN-125FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,410
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826168 CDG1TN63TN-125FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,340
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826177 CDG1TN63TN-125FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
24,920
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826186 CDG1TN63TN-125FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
28,220
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826195 CDG1TN63TN-125FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,140
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826204 CDG1TN63TN-125FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
27,720
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826220 CDG1TN63TN-125FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,970
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826229 CDG1TN63TN-125FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,900
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826238 CDG1TN63TN-125FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
24,480
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826247 CDG1TN63TN-125FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
30,420
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826256 CDG1TN63TN-125FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
32,340
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826265 CDG1TN63TN-125FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
29,920
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826274 CDG1TN63TN-125FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,070
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826290 CDG1TN63TN-125FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,000
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826299 CDG1TN63TN-125FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,580
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826308 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,430
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826317 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,350
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826326 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
28,930
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826335 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826344 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,500
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826360 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,080
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826369 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
28,770
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77826378 CDG1TN63TN-125FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,690
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする