High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-150FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-150FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-150FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-150FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)150 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
291件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77840825 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,700
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840834 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,630
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840850 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
29,210
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840859 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,020
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840868 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,940
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840877 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,520
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840886 CDG1TN63TN-150FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,040
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840895 CDG1TN63TN-150FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,970
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840904 CDG1TN63TN-150FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
28,550
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840920 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,690
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840929 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,610
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840938 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,190
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840947 CDG1TN63TN-150FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,700
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840956 CDG1TN63TN-150FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,630
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840965 CDG1TN63TN-150FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
29,210
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840974 CDG1TN63TN-150FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,020
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840990 CDG1TN63TN-150FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,940
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77840999 CDG1TN63TN-150FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,520
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841008 CDG1TN63TN-150FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,040
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841017 CDG1TN63TN-150FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,970
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841026 CDG1TN63TN-150FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
28,550
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841035 CDG1TN63TN-150FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,690
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841044 CDG1TN63TN-150FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,610
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841060 CDG1TN63TN-150FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,190
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841069 CDG1TN63TN-150FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,700
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841078 CDG1TN63TN-150FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,630
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841087 CDG1TN63TN-150FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
29,210
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841096 CDG1TN63TN-150FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,020
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841105 CDG1TN63TN-150FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,940
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841114 CDG1TN63TN-150FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,520
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841130 CDG1TN63TN-150FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
28,820
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841139 CDG1TN63TN-150FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,750
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841148 CDG1TN63TN-150FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
28,330
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841157 CDG1TN63TN-150FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841166 CDG1TN63TN-150FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,500
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841175 CDG1TN63TN-150FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,080
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841184 CDG1TN63TN-150FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
31,020
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841200 CDG1TN63TN-150FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
32,950
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841209 CDG1TN63TN-150FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
30,530
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841218 CDG1TN63TN-150FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,680
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841227 CDG1TN63TN-150FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841236 CDG1TN63TN-150FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841245 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
30,030
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841254 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,960
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841270 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
29,540
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841279 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,180
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841288 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,110
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841297 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,690
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841306 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,370
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77841315 CDG1TN63TN-150FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,300
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする