High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)200 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77843765 CDG1TN63TN-200Z1-XC4A 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,150
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77843774 CDG1TN63TN-200Z1-XC4B 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,070
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77843790 CDG1TN63TN-200Z1-XC4C 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77945299 CDG1TN63TN-200Z1-V-XC4A 1山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
25,690
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77945308 CDG1TN63TN-200Z1-V-XC4B 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,610
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77945317 CDG1TN63TN-200Z1-V-XC4C 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
25,190
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77946830 CDG1TN63TN-200Z1-W-XC4A 2山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
25,960
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77946839 CDG1TN63TN-200Z1-W-XC4B 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,890
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77946848 CDG1TN63TN-200Z1-W-XC4C 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
25,470
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77948354 CDG1TN63TN-200Z1-Q-XC4A ロッドエンド 金具なし ルブリテーナ2個付
25,910
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77948370 CDG1TN63TN-200Z1-Q-XC4B ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,830
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77948379 CDG1TN63TN-200Z1-Q-XC4C ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ付
25,410
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77949885 CDG1TN63TN-200Z1-N-XC4A 金具なし 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
26,620
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77949894 CDG1TN63TN-200Z1-N-XC4B 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,550
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77949910 CDG1TN63TN-200Z1-N-XC4C 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
26,130
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77951416 CDG1TN63TN-200Z1-NV-XC4A 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
28,160
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77951425 CDG1TN63TN-200Z1-NV-XC4B 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,090
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77951434 CDG1TN63TN-200Z1-NV-XC4C 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
27,670
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77952859 CDG1TN63TN-200Z1-NW-XC4A 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
28,440
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77952868 CDG1TN63TN-200Z1-NW-XC4B 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,360
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77952877 CDG1TN63TN-200Z1-NW-XC4C 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
27,940
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77954295 CDG1TN63TN-200Z1-NQ-XC4A ロッドエンド 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
28,380
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77954304 CDG1TN63TN-200Z1-NQ-XC4B ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,310
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77954320 CDG1TN63TN-200Z1-NQ-XC4C ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
27,890
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする