High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)250 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
291件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77970709 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
32,120
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970718 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,050
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970727 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
31,630
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970736 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
28,440
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970745 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,360
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970754 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
27,940
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970770 CDG1TN63TN-250FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
31,460
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970779 CDG1TN63TN-250FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
33,390
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970788 CDG1TN63TN-250FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
30,970
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970797 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
28,110
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970806 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,030
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970815 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
27,610
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970824 CDG1TN63TN-250FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
32,120
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970840 CDG1TN63TN-250FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,050
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970849 CDG1TN63TN-250FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
31,630
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970858 CDG1TN63TN-250FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
28,440
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970867 CDG1TN63TN-250FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,360
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970876 CDG1TN63TN-250FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
27,940
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970885 CDG1TN63TN-250FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
31,460
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970894 CDG1TN63TN-250FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
33,390
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970910 CDG1TN63TN-250FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
30,970
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970919 CDG1TN63TN-250FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
28,110
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970928 CDG1TN63TN-250FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,030
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970937 CDG1TN63TN-250FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
27,610
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970946 CDG1TN63TN-250FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
32,120
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970955 CDG1TN63TN-250FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,050
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970964 CDG1TN63TN-250FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
31,630
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970980 CDG1TN63TN-250FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
28,440
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970989 CDG1TN63TN-250FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,360
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77970998 CDG1TN63TN-250FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
27,940
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971007 CDG1TN63TN-250FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
31,240
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971016 CDG1TN63TN-250FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
33,170
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971025 CDG1TN63TN-250FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
30,750
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971034 CDG1TN63TN-250FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
28,000
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971050 CDG1TN63TN-250FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,920
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971059 CDG1TN63TN-250FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
27,500
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971068 CDG1TN63TN-250FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
33,440
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971077 CDG1TN63TN-250FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
35,370
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971086 CDG1TN63TN-250FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
32,950
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971095 CDG1TN63TN-250FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
29,100
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971104 CDG1TN63TN-250FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,020
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971120 CDG1TN63TN-250FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
28,600
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971129 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
32,450
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971138 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,380
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971147 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
31,960
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971156 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
28,600
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971165 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,530
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971174 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
28,110
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971190 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
31,790
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77971199 CDG1TN63TN-250FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
33,720
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする