High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)25 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
300件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78000854 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,680
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78000870 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78000879 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78000888 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,990
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78000897 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,920
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78000906 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,500
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78000915 CDG1TN63TF-25FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,020
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78000924 CDG1TN63TF-25FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,940
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78000940 CDG1TN63TF-25FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,520
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78000949 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78000958 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78000967 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,170
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78000976 CDG1TN63TF-25FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,680
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78000985 CDG1TN63TF-25FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78000994 CDG1TN63TF-25FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001010 CDG1TN63TF-25FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,990
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001019 CDG1TN63TF-25FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,920
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001028 CDG1TN63TF-25FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,500
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001037 CDG1TN63TF-25FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,020
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001046 CDG1TN63TF-25FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,940
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001055 CDG1TN63TF-25FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,520
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001064 CDG1TN63TF-25FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001080 CDG1TN63TF-25FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001089 CDG1TN63TF-25FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,170
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001098 CDG1TN63TF-25FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,680
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001107 CDG1TN63TF-25FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001116 CDG1TN63TF-25FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001125 CDG1TN63TF-25FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,990
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001134 CDG1TN63TF-25FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,920
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001150 CDG1TN63TF-25FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,500
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001159 CDG1TN63TF-25FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,800
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001168 CDG1TN63TF-25FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,720
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001177 CDG1TN63TF-25FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,300
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001186 CDG1TN63TF-25FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,550
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001195 CDG1TN63TF-25FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,480
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001204 CDG1TN63TF-25FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,060
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001220 CDG1TN63TF-25FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
28,000
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001229 CDG1TN63TF-25FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,920
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001238 CDG1TN63TF-25FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
27,500
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001247 CDG1TN63TF-25FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001256 CDG1TN63TF-25FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001265 CDG1TN63TF-25FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,160
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001274 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
27,010
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001290 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,930
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001299 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
26,510
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001308 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,160
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001317 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,080
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001326 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,660
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001335 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,350
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78001344 CDG1TN63TF-25FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,270
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする