High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-100Z1-}
ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-100Z1-}
- 注文コード
- 78034488
- 78034497
- 78034506
- 78036019
- 78036028
- 78036037
- 78037550
- 78037559
- 78037568
- 78039074
- 78039090
- 78039099
- 78040605
- 78040614
- 78040630
- 78042136
- 78042145
- 78042154
- 78043579
- 78043588
- 78043597
- 注文コード
- 78034488
- 78034497
- 78034506
- 78036019
- 78036028
- 78036037
- 78037550
- 78037559
- 78037568
- 78039074
- 78039090
- 78039099
- 78040605
- 78040614
- 78040630
- 78042136
- 78042145
- 78042154
- 78043579
- 78043588
- 78043597
- 注文コード
- 78034488
- 78034497
- 78034506
- 78036019
- 78036028
- 78036037
- 78037550
- 78037559
- 78037568
- 78039074
- 78039090
- 78039099
- 78040605
- 78040614
- 78040630
- 78042136
- 78042145
- 78042154
- 78043579
- 78043588
- 78043597
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)100
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類G
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。