ポータブル電源

ポータブル電源 エスコ

EA812HG-11A~15用ソーラーパネル。コンセントが使えない環境でも、太陽光を利用してクリーンに、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。簡単に持ち運べる折りたたみ式。防災製品等推奨品認証。USB端子による充電・給電が可能。パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用。電源がない屋外でも、安心エコロジー充電。

出力USBタイプC:5V DC/3A(15W) USBタイプA:5V DC/2.4A(12W) ケーブル長(m)3 動作温度(℃)-10~65 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
定格電圧
最大出力(W)
定格電流(A)
開放電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70495890 EA812HG-19A 3.0 22V DC 68 3.09 26.4 DC
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70495899 EA812HG-20A 4.0 18V DC 100 5.55 21.6 DC
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする