ポータブル電源

ポータブル電源 エスコ

付属品:DCケーブル(3m)。【EA812HB-31A用】ポータブルソーラーパネル。太陽光によって野外でポータブル電源の充電ができます。折りたたみ式で簡単に持ち運ぶことができます。

質量(kg)4 出力1Type-A(急速):5V/3A、9V/2A、12V/2A 2Type-A(通常):5V/2.4A 3Type-C:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A ΦmmDCジャック(5.5×2.1):19V/5.5A 最大出力(W)100 サイズ(mm)1530×480 折りたたみ寸法(mm)440×370 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70496057 EA812HB-36B
オープン
40,700
44,770 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする