曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - エスコ

配線ボックス付。アジャスター付。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。両側から開閉可能な配線ボックスカバー。取外しも可能です。開口寸法は500×137mm(突起部除く)で配線処理がしやすいです。

材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂天板:ホワイト 脚部:シルバー耐荷重(kg)100パイプ径(Φmm)38.1天板厚さ(mm)23グリーンマーク認定内容量1台
注意
※【お客様組立品】
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70497929EA954HC-81137.52100×1000×720
オープン
156,200
171,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
70497938EA954HC-812321800×900×720
オープン
123,600
135,960(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
70497947EA954HC-81327.51500×900×720
オープン
106,400
117,040(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
70497956EA954HC-81424.51200×900×720
オープン
99,900
109,890(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする