ラチェット荷締機

ラチェット荷締機 - エスコラチェット荷締機 - エスコラチェット荷締機 - エスコラチェット荷締機 - エスコラチェット荷締機 - エスコラチェット荷締機 - エスコラチェット荷締機 - エスコラチェット荷締機 - エスコ

スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。

材質(ベルト)ポリエステル厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58ベルト長さ(m)調整側:7使用荷重(kg)2,000ベルト長さ固定側(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70497265EA982AC-772,000調整側:758
オープン
38,600
42,460(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする