エスコ
ラバーパッド(マジック式)
京セラシングルアクションポリッシャー用別売部品。マジック式パッド。
取付可能対象
部品:Φ150mmウールバフ Φ150mmマジックスポンジ(ソフト/ハード)
材質
樹脂
取付ネジ径
M16
直径(mm)
123
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70495874
EA809XG-71
オープン
¥
3,670
¥4,037
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください