曜日別特売

マグネット付フック

マグネット付フック - エスコ

強力なネオジムマグネット式。設置面が小さい商品は磁力の強いネオジムマグネットを使用することで、安心の耐荷重性能を実現。回転式のフックです。磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。

材質本体:ABS樹脂、スチール フック:ABS樹脂 磁石:ネオジウム厚さ(mm)37質量(g)26耐荷重(kg)1口幅(mm)20サイズ(Φmm)面:51×77特性強力内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70495786EA762FG-851
オープン
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする