エスコ
マグネット付フック
磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。ラバーマグネット使用。
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
28
色
白
質量(g)
20
耐荷重(kg)
0.15
口幅(mm)
18
サイズ(mm)
面:44
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70496766
EA762FG-853
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください