極薄フィットくびれシェイパー 補整下着 ウエスト サポーター

極薄フィットくびれシェイパー 補整下着 ウエスト サポーター メイダイ 極薄フィットくびれシェイパー 補整下着 ウエスト サポーター メイダイ 極薄フィットくびれシェイパー 補整下着 ウエスト サポーター メイダイ 極薄フィットくびれシェイパー 補整下着 ウエスト サポーター メイダイ 極薄フィットくびれシェイパー 補整下着 ウエスト サポーター メイダイ 極薄フィットくびれシェイパー 補整下着 ウエスト サポーター メイダイ 極薄フィットくびれシェイパー 補整下着 ウエスト サポーター メイダイ 極薄フィットくびれシェイパー 補整下着 ウエスト サポーター メイダイ

ウエスト、下腹、背中を引き締めスタイルUP!
縫い目の無いシームレス製法。アウターに響かないからバレずにこっそりシェイプ
薄さ0.5ミリで、つるんとした肌触り
通気性抜群で、夏場でも蒸れにくい
360度ストレッチ素材で優しくシェイプ
一日はいても、食事をしても苦しくない
下腹3重、ウエストと背中は2重構造
後ろはお尻までのロング丈。しゃがんでもズレ上がりにくい
立体構造で体にフィット。丸まり防止仕上げでズレ落ちにくい
洗濯可(洗濯ネット使用)

用途ウエストまわりの引き締めに。 MEIDAI メイダイ サポーター 補整下着 ボディシェイパー お腹 脇腹 背中 痛くない ウェストサポーター ウェストシェイパーウェストニッパー コルセット 下腹 脇腹 背中 苦しくない 引き締め サポート 補正下着 無縫製 材質ポリエステル90%、ポリウレタン10% 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70500300 M ベージュ M 55 64-70
オープン
3,990
4,389 (税込)
7日以内出荷

返品不可
70500309 M ブラック M 55 64-70
オープン
3,990
4,389 (税込)
14日以内出荷

返品不可
70500318 L ベージュ L 62 69-77
オープン
3,990
4,389 (税込)
6日以内出荷

返品不可
70500327 L ブラック L 62 69-77
オープン
3,990
4,389 (税込)
6日以内出荷

返品不可
70500336 LL ベージュ LL 67 77-85
オープン
3,990
4,389 (税込)
6日以内出荷

返品不可
70500345 LL ブラック LL 67 77-85
オープン
3,990
4,389 (税込)
取扱停止中

返品不可
70500354 3L ベージュ 3L 71 85-93
オープン
4,490
4,939 (税込)
取扱停止中

返品不可
70500370 3L ブラック 3L 71 85-93
オープン
4,490
4,939 (税込)
取扱停止中

返品不可
70500379 4L ベージュ 4L 79 93-101
オープン
4,490
4,939 (税込)
取扱停止中

返品不可
70500388 4L ブラック 4L 79 93-101
オープン
4,490
4,939 (税込)
取扱停止中

返品不可
70500397 5L ベージュ 5L 84 101-109
オープン
4,490
4,939 (税込)
取扱停止中

返品不可
70500406 5L ブラック 5L 84 101-109
オープン
4,490
4,939 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする