両面テープ[クッションフロア用]

両面テープ[クッションフロア用] エスコ

薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。

用途クッションフロアやニードルパンチの固定に 材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:透明 内容量1箱(6巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70502524 EA944ME-2B
オープン
11,100
12,210 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする