伸縮アルミフレキシブルダクト

伸縮アルミフレキシブルダクト - エスコ

1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。

材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネートピッチ(mm)鋼線:18耐熱温度(℃)-20~220内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径(Φmm)
寸法(Φmm×m)
許容曲げ半径(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70507580EA997DA-2504.8262伸長:260×10Φ130250
オープン
15,400
16,940(税込)
翌日出荷
返品不可
70507589EA997DA-3005.9314伸長:312×10157300
オープン
19,800
21,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする