作業台

作業台 エスコ 作業台 エスコ 作業台 エスコ

くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。色がある事で視認性を高め、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。

材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ) 踏ざん間隔(mm)300 最大使用荷重(kg)150 踏面幅(mm)203 内容量1台
注意
※【お客様組立品】
※色がある事で視認性を高め、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
段数
天板寸法(mm)
天板高さH(mm)
天板高さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70507214 EA903PA-62 11.4 3 600×406 900 0.9
オープン
72,300
79,530 (税込)
翌日出荷

返品不可
お客様組立品
70507205 EA903PA-61 7.4 2 500×406 600 0.6
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70507230 EA903PA-63 15.4 4 600×406 1200 1.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする