使い捨て防護服(化学防護用)

使い捨て防護服(化学防護用) - エスコ使い捨て防護服(化学防護用) - エスコ使い捨て防護服(化学防護用) - エスコ使い捨て防護服(化学防護用) - エスコ使い捨て防護服(化学防護用) - エスコ使い捨て防護服(化学防護用) - エスコ使い捨て防護服(化学防護用) - エスコ使い捨て防護服(化学防護用) - エスコ

計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。

用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)イエロー内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70507914EA996AZ-111M168~17692~100
オープン
4,890
5,379(税込)
翌日出荷
返品不可
70507930EA996AZ-112L174~182100~108
オープン
4,890
5,379(税込)
翌日出荷
返品不可
70507939EA996AZ-113XL180~188108~116
オープン
4,890
5,379(税込)
翌日出荷
返品不可
70507948EA996AZ-1143L186~194116~124
オープン
4,890
5,379(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする