HONEY COOK
トング
用途
サラダやケータリング、おやつなど様々な場面で
材質
本体:ステンレス
色
シルバー
特性
食器洗浄機、乾燥機対応、軽いステンレス製、ストッパーリング付き、室内の調理やアウトドアなど、どこでも使える万能トング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72729005
V-1181
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください