エスコ
安全ベスト
ワンタッチなので簡単に着脱可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!軽くて疲れにくい。ワンタッチバックル取付。アジャスターで着丈・ウエストを調整可能。
材質
本体:ポリエステル・ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ バックル:ABS樹脂
色
蛍光イエロー
質量(g)
約110
テープ幅(mm)
反射:15
テープ地色
反射:グレー
ウエスト(cm)
最大120
着丈(cm)
40~60
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714339
EA983R-176B
オープン
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください