エスコ エスコの 梱包用品 エスコの 包装紙・防錆紙 エスコの 小包用紙 宅配袋 白色 宅配袋 注文コード 封かんテープ付。水滴を弾いて中身をガードするPPフィルム加工タイプ。 材質紙製・PPフイルム加工 色白 厚さ(g/m2)100 内容量1パック(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA927SC-54 EA927SC-55 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 選択解除 260×80×320320×100×430 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72714296 EA927SC-55 260×80×320 オープン ¥10,100 ¥10,100 ¥11,110 (税込) 8日以内出荷返品不可 72714287 EA927SC-54 320×100×430 ¥ 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミナパック中粒タイプ 酒井化学工業 税込¥21,978~ ¥19,980~ ポリ袋 (チャック付き) エスコ 税込¥1,419 ¥1,290 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250609-10 ノーブランド 税込¥11,715 ¥10,650 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250609-8 ノーブランド 税込¥32,670 ¥29,700 バスケットへ しゅろ垣根縄 八ツ矢工業 税込¥681~ ¥619~ 静電・酸化防止袋 (非鉄金属用) エスコ 税込¥2,783 ¥2,530 バスケットへ ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#403SS 酒井化学工業 税込¥5,388~ ¥4,898~ ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) #913 酒井化学工業 税込¥18,678~ ¥16,980~ 生分解性 PE宅配袋 封緘シール付 今村紙工 税込¥23,078~ ¥20,980~ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250609-6 ノーブランド 税込¥114,950 ¥104,500 バスケットへ 太陽洗たくロープ 4.5m 色おまかせ 八ツ矢工業 税込¥274 ¥249 バスケットへ ミナパックダイオキシン抑制タイプ 酒井化学工業 税込¥4,618~ ¥4,198~ 防錆紙 王子エフテックス 税込¥28,578~ ¥25,980~ ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業 税込¥714~ ¥649~ (47) ビンテージ ラミ 56 クラフト cotta 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401AF 酒井化学工業 税込¥30,778 ¥27,980 ビンテージ ラミ 20 ラズベリー cotta 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250609-5-2 ノーブランド 税込¥33,000 ¥30,000 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250609-4 ノーブランド 税込¥33,000 ¥30,000 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250609-7 ノーブランド 税込¥134,805 ¥122,550 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品包装紙・防錆紙小包用紙 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります クラフト紙 防錆紙、防錆シート 小包用紙 シェアする マイページ 最近見た商品