小型電動ウインチ(ワイヤレスリモコン式)

小型電動ウインチ(ワイヤレスリモコン式) エスコ

付属品:ワイヤーロープ(Φ4mm×21m)、リモコン、スイベルフック(本体取付)、単4電池×2、ストラップ(リモコン取付)。過巻防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作できるリモコンタイプ(約30m)。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。非常用上昇/下降スイッチ付。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。

材質 質量(kg)9.7 揚程(m)20 電源AC100V 550W、6A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×205×360 電源コード(m)5 定格荷重(kg)60 口径(mm)フック:24 吊上速度(m/min)高速:27.6 低速:9.6 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72713788 EA840BC-60A
オープン
183,900
202,290 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする