曜日別特売

散水ホースリール

散水ホースリール - エスコ

★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。

材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール質量(kg)3.9ライトベージュ/ホワイト最高使用圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)15ホース寸法(mm)内径:12、外径:17サイズ(mm)310×362×333適合蛇口外径(Φmm)14~18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72729206EA124KA-115A
オープン
6,060
6,666(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする