エスコ エスコの 作業工具 エスコの のこぎり エスコの のこぎり本体 引廻し鋸 引廻し鋸 注文コード 72729319 金属切断刃と木材切断刃、各1枚付。金属切断刃は、釘、BXケーブル、コンジットなどを切断できます。木材切断刃は、木材、コンポジションボードなどを切断できます。 材質刃:スチール 全長(mm)235 ピッチ1.05・2.54 刃長(mm)190 刃厚(mm)8.77 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA599A-12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72729319 EA599A-12 オープン ¥1,620 ¥1,620 ¥1,782 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンディーショッター75用 バファーフランジ75用 大見工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ハンディーショッター110用 バファーフランジ110用 大見工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ゼットソーレシプロ 超硬刃210 替刃 ゼットソー 税込¥17,578~ ¥15,980~ ハンディーショッター110用 ショッター110セット 大見工業 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ ライフソー生木175本体 ゼットソー 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥9,348~ ¥8,498~ 強力斜ニッパー STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ セラミックコーティングニッパ 125mm フジ矢 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 丸鋸 高儀 税込¥549 ¥499 強力プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ のこぎり替刃式 天然藤巻柄 モノタロウ 税込¥1,758 ¥1,598 (1) バスケットへ モールアクセサリー Dリング ベッセル 税込¥1,089 ¥990 バスケットへ 貫通マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式) ラングツールズ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ハンディーショッター75用 ショッター75セット 大見工業 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ 電気のこぎり用リサイクル鋸 高儀 税込¥769 ¥699 バスケットへ モールアクセサリー 荷締めバンド ベッセル 税込¥1,188 ¥1,080 バスケットへ 六角棒レンチ (ボール) STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥747 ¥679 バスケットへ 40Vmaxハンディソー マキタ 税込¥31,878~ ¥28,980~ ハンディーショッター替刃 ショッター75外刃 大見工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具のこぎりのこぎり本体引き回し鋸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります 片刃鋸 両刃鋸 引き回し鋸 押し切り鋸 糸鋸 ハンドソー その他鋸 シェアする マイページ 最近見た商品