文書保存ボックス

文書保存ボックス - エスコ

A4用。ワンタッチ組立式。底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。

材質ダンボールKライナー製(再生紙)質量(kg)耐内容物:20クラフト色内寸法(mm)400(W)×320(D)×260(H)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×337×276グリーンマーク認定内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72730265EA995BB-33B
8,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72730265EA995BB-33B72730256EA995BB-32B画像準備中文書保存ボックス(強化タイプ)エスコ1箱(10個)
11,000
税込12,100
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする