エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの 文書保存箱
文書保存ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
72730265
品番
EA995BB-33B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,530
A4用。ワンタッチ組立式。底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。
材質
ダンボールKライナー製(再生紙)
質量(kg)
耐内容物:20
色
クラフト色
内寸法(mm)
400(W)×320(D)×260(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
416×337×276
グリーンマーク
認定
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72730265
EA995BB-33B
72730256
EA995BB-32B
文書保存ボックス(強化タイプ)
エスコ
1箱(10個)
¥
11,000
税込
¥
12,100
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)