エスコ
木工用ボンド(多用途)
水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途
木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着
材質
エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
5~35
耐熱温度(℃)
範囲:常温(試験データなし)
完全硬化時間
24時間
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72730990
EA935KA-21
50
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730999
EA935KA-22
180
オープン
¥
565
¥
622
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください