手押し芝刈機
付属品:グラスキャッチャ、六角棒レンチ4mm。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。どこでも手軽に芝刈りできる手動式。本体が軽く、扱いやすい。グラスキャッチャー付。リール式回転刃(5枚刃)。
材質樹脂
質量(kg)8.8
高さ(mm)刈り高さ:13・23・32・38(4段調節)
電源手動式
刈込み幅(mm)370
サイズ(mm)1220×520×740(H)
内容量1台
注意
※【お客様組立品】
付属品:グラスキャッチャ、六角棒レンチ4mm。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。どこでも手軽に芝刈りできる手動式。本体が軽く、扱いやすい。グラスキャッチャー付。リール式回転刃(5枚刃)。