手袋(ネオプレン/化学薬品用)

手袋(ネオプレン/化学薬品用) エスコ

クロロプレンゴムをコーティングしており酸性・アルカリ性溶剤に高い耐性があります。粒子付の特殊加工で高いすべり止め効果があります。

材質樹脂部:合成ゴム(クロロプレンゴム)、 繊維部:ポリエステル 長さ(mm)中指:85 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)掌周り:245 全長(mm)355 サイズL 質量(g)232 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72729407 EA354GH-35
オープン
2,210
2,431 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする