漏電保護プラグ(防雨型)
アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ
質量(g)2300
定格15A・AC100V(1500W)
コード長さ(m)10
漏電遮断器仕様漏電保護専用
パイロットランプなし
電線仕様SVCT 2.0×3心
定格感度電流(mA)15
コンセント15A×3個(防雨キャップ付)
防水性IPX3
動作時間(s)0.1以内
内容量1本
アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。