溶接ヒュームコレクター

溶接ヒュームコレクター エスコ

伸縮するダクトアームで自在性が高く必要な場所に保持可能で1~1.5mまで伸縮可能。ダストアームは360°旋回可能。フィルターが簡単に取り出せる為、掃除や交換が容易。溶接ヒュームを貯めるダストチャンパー搭載。溶接ヒュームに特化した構造。

材質SECC 直径(Φmm)吸込み口:200 キャスター自在(ストッパー付)×4 風量(m3/min)11 フィルター面積(m2)10 サイズ(mm)587(W)×838(D)×732(H) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
出力電流
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72743976 EA315SS-50 84 750 AC100V(50Hz) 75 7.6A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
72743985 EA315SS-60 83 870 AC100V(60Hz) 77.5 8.6A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする