曜日別特売

洗車セット

洗車セット - エスコ

セット内容:通水型洗車ブラシ、洗車スポンジ、マイクロファイバークロス(3枚組)、水アカ落し(500mL)、カーシャンプー(750mL)、カークリーナー(420mL)、カーワックス(200g/固形)、タイヤつや出しクリーナー(420mL)、ガラスコーティング剤(75mL)。ケースは踏み台やバケツとして使用できるので便利です。耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。

仕様カーワックス:全塗装色対応セット内容黄・青・灰の3枚セット容量(L)25耐荷重(kg)180毛丈(mm)50サイズ(mm)マイクロファイバークロス:400×400ブラシ長(mm)洗車ブラシ全長:380ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×325危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)130×90内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72745674EA922JM-100B
オープン
10,900
11,990(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする