脚立用小物袋
脚立作業時の小物バッグに。高所作業時に工具などを身近に置いて作業したいときに便利です。工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます。バッグの中には工具を分別できる仕切付き。
適合機種天板寸法が300(W)×152~184(D)サイズの脚立
材質本体:ポリエステル ベルト:ポリエチレンテレフタレート バックル:ポリアセタール
質量(g)180
最大使用荷重(kg)2
内容量1個
脚立作業時の小物バッグに。高所作業時に工具などを身近に置いて作業したいときに便利です。工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます。バッグの中には工具を分別できる仕切付き。