エスコ
超強力マグネット付フック
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性
超強力
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
耐荷重(kg)
口幅(mm)
サイズ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72766884
EA762FG-811
ステンレス、ネオジウム磁石
20
3
18
面:21
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
72766900
EA762FG-812
ステンレス、ネオジウム磁石
39
7
23
面:33
オープン
¥
995
¥
1,095
(税込)
翌日出荷
返品不可
72766909
EA762FG-813
ステンレス、ネオジウム磁石
75
12
28
面:46
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
72766918
EA762FG-814
ステンレス、ネオジム磁石
141
18
30
面:61
オープン
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください