YAMAZEN(山善)
ウォータージャグ 折りたたみ 9L
折りたたみ式のウォータージャグ
コンパクト収納で場所を取りません
注ぎやすい大型コック
容量確認窓付き
止水ファスナー採用
用途
アウトドアに、防災用品としても。 キャンパーズコレクション ウォータージャグ 水缶 アウトドア キャンプ レジャー 折りたたみ 防災 防災グッズ コンパクト
材質
ポリエステル、PVC
質量(kg)
0.35
容量(L)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×25×25
内容量
1台
注意
※飲用水としては使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72776614
OTJ-12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください