曜日別特売

VEGER【パワーバンク】5000mAh Type-C リップサイズの小型モバイルバッテリー

VEGER【パワーバンク】5000mAh Type-C リップサイズの小型モバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【パワーバンク】5000mAh Type-C リップサイズの小型モバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【パワーバンク】5000mAh Type-C リップサイズの小型モバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【パワーバンク】5000mAh Type-C リップサイズの小型モバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【パワーバンク】5000mAh Type-C リップサイズの小型モバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【パワーバンク】5000mAh Type-C リップサイズの小型モバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【パワーバンク】5000mAh Type-C リップサイズの小型モバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【パワーバンク】5000mAh Type-C リップサイズの小型モバイルバッテリー - VEGER(ベガー)

まるでリップスティックのようなお洒落な見た目のモバイルバッテリーです。
バッテリー容量は5000mAhと小型なのに大容量。
Type-Cコネクターが本体に内蔵されているので、ケーブルを持ち歩く必要がありません。

出力
Type-C:5V-2.4A(Type-Cコネクター)
5V-2.4A(Type-C入出力ポート)、最大出力 5V-2.4A
付属品TYPE-C to A充電ケーブル、ユーザーマニュアル質量(g)91.3入力Type-C:5V-2.4A(Type-C入出力ポート)バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間充電時間(時間)バッテリー:2.5(5V-2.0A Type-C)電池残量表示LEDライトバッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-Cバッテリー容量(Wh)18.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72776316UQ-Lipstick-C-SLシルバー
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
72776325UQ-Lipstick-C-RGローズゴールド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする