VEGER【パワーバンク】10000mAh Type-C&USB-A搭載モバイルバッテリー

VEGER【パワーバンク】10000mAh Type-C&USB-A搭載モバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【パワーバンク】10000mAh Type-C&USB-A搭載モバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【パワーバンク】10000mAh Type-C&USB-A搭載モバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【パワーバンク】10000mAh Type-C&USB-A搭載モバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【パワーバンク】10000mAh Type-C&USB-A搭載モバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【パワーバンク】10000mAh Type-C&USB-A搭載モバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【パワーバンク】10000mAh Type-C&USB-A搭載モバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【パワーバンク】10000mAh Type-C&USB-A搭載モバイルバッテリー - VEGER(ベガー)

普段使いに最適な薄型×大容量バッテリー
本体の厚さが15.9mmと薄型かつバッテリー容量が10000mAhと大容量なので、外出や旅行などの持ち運びに便利です。
出力ポートは3つあるので、複数台同時充電も可能です。

シルバー質量(g)220出力【USB】1:5V/2.0A、2:5V/2.0A表示バッテリー:LEDディスプレイ入力Micro USB:5V/2.0A、Type-C:5V/2.0A保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB(A)給電端子Micro USB、Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72776307UQ-L10S
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする