VEGER【パワーバンク】5000mAh Lightning リップサイズの小型モバイルバッテリー
ポーチに入れてかわいいLightningケーブル対応モバイルバッテリー
コンパクトな手のひらサイズで、持ち運びに便利です。
スマホが約1.5回充電できる5000mAh。
外出時にさっと持ち歩けば充電切れの心配はありません。
付属品TYPE-C to A充電ケーブル、ユーザーマニュアル
寸法(mm)78×43.7×27
質量(g)91.3
出力Lightningコネクター 5V-2.4A、USB-Cポート 5V-2.4A
入力USB-Cポート 5V/2.4A
最大出力5V-2.4A
保証期間1年間
充電時間(時間)2.5(5V-2AのUSB-C入力時)
バッテリー容量(mAh)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
充電端子USBT-C
給電端子Lightning
バッテリー容量(Wh)18.5
内容量1個