<ファミラ>充電式コードレス3Way高圧洗浄機ストロング11点セット+予備バッテリー
水流ストロング仕様で洗浄力がパワーアップ!
お手持ちのバケツから・ホースリールにつないで・直接水道につないでと3WAYのコードレス式高圧洗浄機。
小型・軽量ながらパワフルな高水圧でキレイに。
6種の噴射モードで様々な場所で活躍!(ストレートモード・0度ジェットモード・15度・25度・40度・シャワーモード)
網戸、ベランダ、ドアサッシ、室外機、車の洗浄などあらゆるお掃除がこれ1台で可能。
6ヵ月保証書付き
セット内容本体、バッテリー×2、充電用ACアダプター、6in1マルチノズル、耐圧ホース(約5m)、泡用ボトル、ホース取り付けアタッチメント×2 、吸い上げフィルター、蛇口アダプター、収納ケース
材質本体:ABS樹脂、ステンレス、アルミニウム
質量(kg)約1.1(バッテリー含まず)
電源(V)AC100
電圧(V)21
ホース長さ(m)約5
吐出圧力(MPa)1.5(噴射水圧)
連続使用時間(分)約20
吐出水量(L/min)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×8×28
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)約1500
内容量1個