クイックミニスチーマー

クイックミニスチーマー - ラッセルホブス(Russell Hobbs)クイックミニスチーマー - ラッセルホブス(Russell Hobbs)クイックミニスチーマー - ラッセルホブス(Russell Hobbs)クイックミニスチーマー - ラッセルホブス(Russell Hobbs)クイックミニスチーマー - ラッセルホブス(Russell Hobbs)クイックミニスチーマー - ラッセルホブス(Russell Hobbs)

350Wのハイパワー蒸し器。ゆで卵なら約10分、ジャガイモやニンジン・カボチャといった硬めの野菜を入れたホットサラダも約15分でできあがります。
キッチンにも出しっぱなしにしておけるコンパクトなサイズだから、忙しい朝など素早く調理ができて便利です。
タンクに水を入れて、バスケットに食材を入れて、タイマーをセットするだけ。色々とやることが多い調理中でもガスコンロを塞がず、火加減も気にせず、おまかせで蒸し上がります。
卵を蒸すためのエッグトレイ付き。面倒なゆで卵作りもタイマーが見張ってくれます。(最大8個セット可能)
タイマー機能、空焚き防止機能付き。

付属品エッグトレイ(2枚)、スチーム皿(2枚)材質ステンレス、コポリエステル、ポリプロピレン質量(g)約850電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350コード長さ(m)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×135×260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727816453000JP
オープン
5,000
5,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする