防災士監修 女性用防災18点セット

防災士監修 女性用防災18点セット 岸田産業 防災士監修 女性用防災18点セット 岸田産業 防災士監修 女性用防災18点セット 岸田産業

女性感を強調しすぎない落ち着いたデザインBOXに女性特有の悩みに備えるアイテムをセットしました。
パッケージは持ち手付き、環境に配慮したFSC(R)認証の古紙100%使用しています。

セット内容保存水(500ml)・携帯トイレ(1回分)×2・非常用給水バッグ(3L)・使い捨てマスク・携帯おにぎり 鮭・水に流せるポケットティッシュ・静音アルミブランケット・非常用呼子笛(IDカード付き)・滑り止め加工付き軍手・ロリエスリムガード 8個入り・使い捨てカイロ・ガードポンチョ・ウェット手袋・ヘアゴム 黒・折りたたみブラシ・ヘアクリップ 黒・防災ガイドメモ(女性用) 質量(g)約1310 対象女性用 アレルギー28品目:さけ(おにぎり) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×85×250 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72781880 13-500A
オープン
5,000
5,500 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする