除菌ウエットティッシュ アルザウバー (ALLSAUBER)

除菌ウエットティッシュ アルザウバー (ALLSAUBER) プラス(文具) 除菌ウエットティッシュ アルザウバー (ALLSAUBER) プラス(文具) 除菌ウエットティッシュ アルザウバー (ALLSAUBER) プラス(文具) 除菌ウエットティッシュ アルザウバー (ALLSAUBER) プラス(文具) 除菌ウエットティッシュ アルザウバー (ALLSAUBER) プラス(文具) 除菌ウエットティッシュ アルザウバー (ALLSAUBER) プラス(文具) 除菌ウエットティッシュ アルザウバー (ALLSAUBER) プラス(文具) 除菌ウエットティッシュ アルザウバー (ALLSAUBER) プラス(文具)

1枚でしっかり拭ける厚手エンボスシートで簡単きれいに汚れを落とせる!
身の回りの汚れに使用できる除菌ウェットティッシュ
[特徴]
1.身の回りの汚れに使用できる除菌ウェットティッシュ
2.20枚入りでたっぷり使える
3.ふんわりエンボス加工の超厚手シート
4.持ち運びには便利な携帯サイズ、お部屋では大きくて掃除にも使いやすい大判サイズ
5.インテリアに馴染むデザインで普段使いや持ち運びにも最適
成分:水、エタノール、フェノキシエタノール、BG、グリセリン、ポリアミノプロピルビグアニド、ベンザルコニウムクロリド、EDTA-2Na、セチルピリジニウムクロリド

材質シート:不織布、個装:アルミ蒸着フィルム 質量(g)132 枚数20枚入 シートサイズ(mm)140×200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×35 商品タイプ携帯用 効果除菌 内容量1個
注意
※すべての菌が除菌されるわけでは ありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72784558 AL-043S(31424)
260
209
230 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする